• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspannfutter KFD 160, 3-Backen, Standardausführung, Zylindrische Zentrieraufnahme

Artikel-Nr.: 023520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 023520
EAN / GTIN 4019208012254
Herstellernummer 023520
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftspannfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme erhältlich.
  • 3-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90° oder Kreuzversatz.
  • 2-Backen- und 3-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90° und Gewichtserleichterung.

Technische Merkmale:

  • Kraftübertragung mittels kräftig dimensioniertem Keilhakensystem
  • Direktschmierung der Grundbacken
  • Ab Größe 200 mit Anlaufrolle zur Hubbegrenzung der Backen
  • Anschlag des Kolben nach vorn erfolgt im Zylinder, der Anschlag nach hinten an der Spindel oder am Spindelflansch
  • Im Lieferumfang enthalten: Kreuzversatz Futter, Futter- und Backen-Befestigungsschrauben (ohne Aufsatzbacken)
  • Im Lieferumfang enthalten: Spitzverzahnung Futter, Futter- und Backen-Befestigungsschrauben, Nutensteine (ohne Aufsatzbacken)

Einsatzbereiche:

  • Standardkraftspannfutter ohne Durchgang für diverse Spannaufgaben.

Vorteile:

  • Lange Lebensdauer - alle sich bewegenden Teile sind gehärtet und geschliffen
  • Große Spanngenauigkeit durch bewährtes Keilhakensystem

Weitere Infos:

  • Kraftspannfutter ohne Durchgang KFD, Größe 160, 3-Backen, Standardausführung, Spitzverzahnung 90° Zylindrische Zentrieraufnahme, Anschlussmaße nach DIN 6353

Merkmal:

  • Abstreifhöhe: 66,05 mm
  • Aufnahme: 140 mm
  • Aussendurchmesser Futter: 160 mm
  • Backenanzahl: 3
  • Backenhub: 5.3 mm
  • Befestigungsgewinde: M 12 x 25
  • Befestigungsschraube: 3 x M 10
  • Breite Backen: 35 mm
  • Durchmesser Kolbenhals: 35 mm
  • Durchmesser Kontermutter: 34 mm
  • Durchmesser Teilkreis: 104.8 mm
  • Flugkreis-Ø Aufsatzbacke: 215 mm
  • Gewicht ohne Backen: 10,9 kg
  • Gewindeanschluss: M 16
  • Gewindelänge Befestigungsschraube: 17 mm
  • Gewindelänge Kolbenanschluss: 40 mm
  • Größe: 160
  • Höhe Futter 1: 80 mm
  • Höhe Futter: 79 mm
  • Kolbendurchmesser: 65 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Länge Backen: 48 mm
  • Massenträgheitsmoment: 0,035
  • Maximale Backenstellung: 32
  • Maximale Betätigungskraft: 35
  • Maximale Kolbenstellung: 45
  • Maximale Nutensteinstellung: 36,5
  • Minimale Backenstellung: 26,7
  • Minimale Kolbenstellung: 25
  • Minimale Nutensteinstellung: 19
  • Nutbreite 1: 14 mm
  • Nutbreite 2: 25 mm
  • Nutbreite: 17 mm
  • Nutensteinstellung: 9 mm
  • Passender Zylinder: OVS-105
  • Spannkraft: 70
  • Tiefe Aufnahme: 6 mm
  • Tiefe Nut 1: 11 mm
  • Tiefe Nut: 11 mm
  • Überstand Deckel: 3 mm
  • Überstand Kontermutter: 25 mm
  • Zentrierdurchmesser: 85 mm
  • Zulässige Drehzahl: 4500 min⁻¹

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb