Vpenjalni sklop KFD 160, 3-čeljustni, standardna izvedba, Cilindrični centrirni nastavek

Št. art.: 023520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 023520
EAN/GTIN 4019208012254
Številka proizvajalca 023520
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Na voljo so vpenjalni sklopi z valjastim centrirnim nastavkom.
  • Izvede z 3 čeljustmi z zobmi v obliki konice pod kotom 90° ali s križnim zamikom.
  • Izvedba z 2 in 3 čeljustmi z 90° koničastim zobjem in zmanjšano težo.

Tehnične značilnosti:

  • Prenos sile s pomočjo močno dimenzioniranega sistema kliničnih kavljev
  • Neposredno mazanje osnovnih čeljusti
  • Od velikosti 200 naprej z vodilnim valjem za omejevanje dviga čeljusti
  • Bati se ustavi v cilindru, ko se pomika naprej, in na vretenu ali na prirobnici vretena, ko se pomika nazaj
  • Vključeno v obseg dobave: Navojni vpenjalni element, vijaki za pritrditev vpenjalnega elementa in čeljusti (brez dodatnih čeljusti)
  • Vključeno v obseg dobave: Vijaki s koničastim zobjem za vpenjalne sklopke, vijaki za pritrditev vpenjalnih sklopk in čeljusti, matice z utorom (brez dodatnih čeljusti)

Področja uporabe:

  • Standardni vpenjalni sklop brez prehoda za različne naloge vpenjanja.

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba – vsi gibljivi deli so kaljeni in brušeni
  • Visoka natančnost napenjanja zaradi preizkušenega sistema kliničnih kavljev

Več informacij:

  • Pritrdilni vpenjalnik brez prehoda KFD, velikost 160, 3-čeljustni, standardna izvedba, konični zobnik 90°, cilindrični centrirni nastavek, priključne mere v skladu z DIN 6353

Lastnosti:

  • Višina odlaganja: 66,05 mm
  • Vpenjala: 140 mm
  • Zunanji premer vpenjala: 160 mm
  • Število pladnjev: 3
  • višina dviga: 5,3 mm
  • Pritrdilni navoj: M 12 x 25
  • Pritrdilni vijak: 3 x M 10
  • Široke čeljusti: 35 mm
  • Premer vratu bata: 35 mm
  • Premer končne matice: 34 mm
  • Premer delnega kroga: 104,8 mm
  • Premer kroga letenja – pritrdilna čeljust: 215 mm
  • Teža brez čeljusti: 10,9kg
  • navojni priključek: M16
  • Dolžina navoja pritrdilnega vijaka: 17 mm
  • Dolžina navoja priključka bata: 40 mm
  • Velikost: 160
  • Višina krmilnika 1: 80 mm
  • Višina krme: 79 mm
  • premer bata: 65 mm
  • Hod bata: 20 mm
  • Dolžina peke: 48 mm
  • Moment vztrajnosti: 0,035
  • Največji odprtje čeljusti: 32
  • Največja sila za upravljanje: 35
  • Najvišji položaj bata: 45
  • Največji premik vodilne matice: 36,5
  • Najmanjši nagib čeljusti: 26,7
  • Najnižji položaj bata: 25
  • Najmanjši nastavek vodilne matice: 19
  • Širina utora 1: 14 mm
  • Širina utora 2: 25 mm
  • Širina utora: 17 mm
  • Nastavitev matice: 9 mm
  • Ustrezni valj: OVS-105
  • Vpenjalna sila: 70
  • Globinski posnetek: 6 mm
  • Globoka utor 1: 11 mm
  • Globoka utor: 11 mm
  • Previs pokrova: 3 mm
  • Previs matice: 25 mm
  • Centrirni premer: 85 mm
  • Dovoljena hitrost vrtenja: 4500 min⁻¹