Mostek pomiarowy do suwmiarki kieszonkowej, długość mostu 75 mm

Nr art.: 0220705
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0220705
EAN / GTIN 4029713200619
Numer producenta 0220705
Numer L L40510 331
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal stopowa
  • długość mostka: 75 mm
  • Wymiary: 75 x 6,5 mm

Opis:

Mostek pomiarowy ze stali nierdzewnej, długość mostu 75 mm, zakres pomiarowy 85 x 7 mm, wraz ze śrubą blokującą. Pasuje do wszystkich suwmiarek kieszonkowych. Dostawa produktów odbywa się w osobnych opakowaniach

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal stopowa
  • Pomiar szerokości mostu: 6,5 mm
  • Pomiar długości mostu: 75 mm