Merilni mostiček za žepno merilo, dolžina mostička 75 mm

Št. art.: 0220705
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina most 6,5 mm
Vrsta izdelka Merilni mostiček
Dolžina mostu 75 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0220705
EAN/GTIN 4029713200619
Številka proizvajalca 0220705
L-število L40510 331
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Dolžina mostu: 75 mm
  • Dimenzije: 75 x 6,5 mm

Opis:

Merilni most iz nerjavečega jekla, dolžina mostu 75 mm, merilno območje 85x7 mm, vključno z vijakom za zaklepanje. Primerno za vsa žepna merila. Dobavljeno posamično pakirano

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Merjenje širine mostu: 6,5 mm
  • Merjenje dolžine mostu: 75 mm