Base de profondeur pour pied à coulisse de poche 75 mm

Réf.: 0220705
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Semelle
Longueur semelle 75 mm
Largeur semelle 6,5 mm

Identification et classification

Référence article 0220705
EAN / GTIN 4029713200619
Réf. fabricant 0220705
Article hors catalogue L40510 331
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Longueur du pont : 75 mm
  • Dimensions : 75 x 6,5 mm

Description:

Pont de mesure en acier inoxydable, longueur du pont 75 mm, plage de mesure 85x7 mm, avec vis de blocage. Convient à tous les pieds à coulisse de poche. Fourni en emballage individuel

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Largeur du pont de mesure : 6,5 mm
  • Longueur du pont de mesure : 75 mm