Wkładka nasadowa przegubowa 3/8″, rozmiar SW 10 mm, długość 140 mm

Nr art.: 02180010
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 140 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02180010
EAN / GTIN 4018754138845
Numer producenta 02180010
Numer L L60010 4734
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja bardzo długa
  • 6-kąt
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • np. B. do świec żarowych w trudno dostępnych miejscach

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 140 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • Masa: 138 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 10 mm