3/8″ leddelt topnøgle SW 10mm L.140mm

Art.-nr.: 02180010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 140 mm
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Overflade forkromet
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 10 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant ja
Produkttype topnøgleindsats
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02180010
EAN/GTIN 4018754138845
Producentnummer 02180010
L-nummer L60010 4734
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Ekstra lang version
  • sekskant
  • 3/8″ firkantet drev
  • z. B. til gløderør, der er vanskelige at komme til

Egenskab:

  • Længde mm (L): 140 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 3/8 tomme
  • Vægt: 138 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 10 mm