3/8″ Ključ z vijačnim nastavkom SW 10mm L.140mm

Št. art.: 02180010
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
Material kromvanadijevo jeklo
Skupna dolžina L 140 mm
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Površina kromirano
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 10 mm
Z zglobno glavo, za vijake z zunanjim šestkotnikom da
Vrsta izdelka nasadni ključ
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02180010
EAN/GTIN 4018754138845
Številka proizvajalca 02180010
L-število L60010 4734
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Izjemno dolga različica
  • 6-kotnik
  • 3/8″ kvadratni pogon
  • z. B. za žarilne svečke, do katerih je težko dostopati

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 140 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • Masa: 138 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 10 mm