3/8″ nástrčný kloubový klíč pro šestihran 10 mm D.140 mm

Č. pol.: 02180010
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02180010
EAN/GTIN 4018754138845
Číslo výrobcu 02180010
Číslo L L60010 4734

Popis

Popis:

  • velmi dlouhá
  • Pro obtížně přístupné žhavicí svíčky
  • 3/8″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • 10 mm, např. pro Renault, VW/Audi TDI
  • 12 mm, např. pro BMW, Mercedes-Benz (201, 202 s čtyřventilovou technologií), Ford, Opel,

Charakteristika:

  • Délka [mm): 140 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 138 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm