{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica powierzchni bicia | 40 mm | |
| Twardość | średnio twarde | |
| Materiał obudowy | rura stalowa | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | żółty | |
| Długość całkowita | 305 mm | |
| Długość bijaka | 125 mm | |
| Właściwości | z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1 | |
| Materiał, Trzonek | rura stalowa | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 02125 | |
| EAN / GTIN | 4010995021252 | |
| Numer producenta | 02125 | |
| Numer L | L60090 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |