{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Diámetro de la superficie de impacto | 40 mm | |
| Dureza | medio duro/a | |
| Material carcasa | tubo de acero | |
| Forma de la superficie de impacto | forma redonda | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | amarillo | |
| Longitud total | 305 mm | |
| Longitud de cabeza | 125 mm | |
| Características | antirrebote | |
| Carcasa | sí | |
| Inserto martillo blando | 1 | |
| Material, Mango | tubo de acero | |
| Tipo de producto | martillo blando | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 02125 | |
| EAN / GTIN | 4010995021252 | |
| Número del fabricante | 02125 | |
| Número L | L60090 3 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |