{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro superficie battente | 40 mm | |
| Durezza | es. medio-dura | |
| Materiale corpo | tubo di acciaio | |
| Stampo a superficie battente | es. tonda | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | giallo | |
| Lunghezza complessiva | 305 mm | |
| Lunghezza della testina | 125 mm | |
| Caratteristiche | antirimbalzo | |
| Cassettiere | sì | |
| Inserto per mazze | 1 | |
| Materiale, Manico | tubo di acciaio | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 02125 | |
| EAN / GTIN | 4010995021252 | |
| Codice del produttore | 02125 | |
| Numero-L | L60090 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |