Młotek bezodrzutowy z obuchem średnio twardym z trzonem z rury stalowej, okrągła końcówka młotka 25, 288 mm

Nr art.: 02122
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Twardość średnio twarde
Średnica powierzchni bicia 25 mm
Długość całkowita 288 mm
Materiał obudowy rura stalowa
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość bijaka 108 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Kolor Żółty
Materiał, Trzonek rura stalowa
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02122
EAN / GTIN 4010995021221
Numer producenta 02122
Numer L L60090 4
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 288 x 108 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do dozowanych uderzeń pozycyjnych, np. w elementach obrabianych w imadle maszynowym śrubowym lub przy pracach montażowych. Średnio twarde końcówki młotka idealne do montażu narzędzi i maszyn, naprawy pojazdów oraz prac blacharskich i montażowych.
  • Dodatkowo: Z żelaznymi kulkami wewnątrz bijaka w celu bezodrzutowego pobijania.
  • Wybranie prawidłowego młotka ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadku delikatnych powierzchni, gdzie trzeba unikać uszkodzeń. Bezodrzutowy młotek z miękkim obuchem z trzonem stalowym umożliwia dozowane uderzenia pozycyjne i chroni wrażliwe powierzchnie uderzeń i krawędzie. Dzięki specjalnemu metalowemu wypełnieniu w końcówce młotka, umożliwia on całkowicie bezodrzutową pracę bez obciążania stawów. Oprócz tego większe o ok. 25% wymiary końcówki młotka zapewniają dodatkową moc. Żółte, średnio twarde końcówki młotka są idealne do zastosowań uniwersalnych, np. do montażu narzędzi i maszyn oraz przy pracach blacharskich i montażowych. Ponadto młotek zachwyca stalowym trzonem o ergonomicznej, nieślizgającej się rękojeści. Końcówki młotka dostępne są oddzielnie jako części zamienne.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 25
  • Długość całkowita (мм): 288 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 108 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie