{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Trdota | srednje trdo | |
| Premer udarne površine | 25 mm | |
| Skupna dolžina | 288 mm | |
| Material ohišja | jeklena cev | |
| Oblika udarne površine | okroglo | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Dolžina glave | 108 mm | |
| Lastnosti | brez odboja | |
| Ohišja | da | |
| Vložek za mehka kladiva | 1 | |
| Barva | rumena | |
| Material, roč. | jeklena cev | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 02122 | |
| EAN/GTIN | 4010995021221 | |
| Številka proizvajalca | 02122 | |
| L-število | L60090 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |