Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá s násadou z ocelové trubky, kulatý pracovní konec 25, 288 mm

Artiklové číslo: 02122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvrdost středně tvrdý
Průměr plochy nárazu 25 mm
Celková délka 288 mm
Materiál pouzdra ocelová trubka
Tvar plochy nárazu kulatá
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Délka hlavy 108 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Barva Žlutá
Materiál, Násada ocelová trubka
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02122
EAN / GTIN 4010995021221
Číslo výrobce 02122
L-číslo L60090 4
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Šetří zdraví: Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů
  • Použití: Ideální pro dávkované rány v určené poloze, např. pro obrobky ve strojním svěráku nebo při montáži
  • Středně tvrdé pracovní konce kladiva vynikající pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel a montážní práce
  • Extra: Tělo kladiva vyplněno kuličkami z tvrzené litiny pro práci bez zpětných rázů
  • Právě na citlivých površích je rozhodující výběr správného kladiva, aby bylo zabráněno poškození
  • Palička bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky umožňuje dávkované rány v určené poloze a šetří citlivé nárazové plochy a hrany díky příznivé charaktksistice nárazu
  • Díky speciální kovové výplni na pracovním konci navíc palička dovoluje práce bez zpětného rázu a práci šetrnou ke kloubům
  • Navíc o 25 % vyšší hmotnost pracovního konce kladiva vyvolává další sílu navíc
  • Žluté, středně tvrdé pracovní konce jsou vhodné pro univkszální použití, např. pro výrobu nástrojů a strojů, rovněž i pro práce s plechem a montážní práce
  • Dále se kladivo vyznačuje svou násadou z ocelové trubky s ksgonomickou, protiskluzovou rukojetí
  • Pracovní konce kladiva jsou k dostání jako náhradní díly

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 25
  • Celková délka (mm): 288 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 108 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne