Końcówka młotka średnio twarda okrągła końcówka bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem 40

Nr art.: 02106
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Średnica 40 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Twardość Średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 37,5 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02106
EAN / GTIN 4010995021061
Numer producenta 02106
Numer L L60090 14
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 41 x 41 x 29 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 40
  • Masa techniczna (g): 37.5 g
  • z baterią / akumulatorem: Nie
  • Twardość materiału: średnio twardy (żółty)