Pracovní konec, středně tvrdý Kulatá pro paličku bez zpětného rázu 40

Artiklové číslo: 02106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Průměr 40 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá
Druh produktu úderová vložka
Tvrdost Středně tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 37,5 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02106
EAN / GTIN 4010995021061
Číslo výrobce 02106
L-číslo L60090 14
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 40
  • Technická hmotnost (g): 37.5 g
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne
  • Tvrdost materiálu: středně tvrdý (žlutý)