Slaghoved mellemhård til dødslagshammer 40

Art.-nr.: 02106
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl Geprüfte Sicherheit
Diameter 40 mm
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul
Produkttype slagbane
Hårdhed middel hård
Form, slagflade rund
Vægt 37,5 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02106
EAN/GTIN 4010995021061
Producentnummer 02106
L-nummer L60090 14
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
  • GS-testet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter Slaghoved (mm): 40
  • Teknisk vægt (g): 37.5
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej
  • Materialets hårdhed: medium hård (gul)