Końcówka młotka średnio twarda okrągła końcówka bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem 100

Nr art.: 02102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Średnica 100 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Twardość Średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 394 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02102
EAN / GTIN 4010995021023
Numer producenta 02102
Numer L L60100 1
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 102 x 102 x 43 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 100
  • Masa techniczna (g): 394 g
  • z baterią / akumulatorem: Nie
  • Twardość materiału: średnio twardy (żółty)