Embout de massette moyennement mi-dur rond pour massette à embout plastique sans rebond 100

Réf.: 02102
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Diamètre 100 mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune
Type de produit embout
Dureté type moyennement dur
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 394 g

Identification et classification

Référence article 02102
EAN / GTIN 4010995021023
Réf. fabricant 02102
Article hors catalogue L60100 1
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 100
  • Poids technique (g): 394 g
  • avec pile / accumulateur: Non
  • Dureté du matériau: moyennement dur (jaune)