Testa battente, semidura Rotonda per mazzuola antirimbalzo 100 ()

Codice art.: 02102
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
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Diametro 100 mm
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore giallo
Tipo di prodotto tassello battente
Durezza Es. medio-dura
Forma della superficie battente es. tonda
Peso 394 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02102
EAN / GTIN 4010995021023
Codice del produttore 02102
Numero-L L60100 1
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa gialla / semidura: ad esempio per costruzione di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 100
  • Peso tecnico (g): 394
  • con batteria / batteria ricaricabile: No
  • Durezza del materiale: medio duro (giallo)