KNIPEX 02 02 180 Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowane, czarne 180 mm

Nr art.: 02 02 180
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
Kolor Czarny
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Wykonanie szczęk Ząbkowane; wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02 02 180
EAN / GTIN 4003773034896
Numer producenta 02 02 180
Numer L L70010 681
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

02 02 180 Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi. Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do cięcia twardych materiałów. Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę. Łatwiejsze cięcie, mocne zaciskanie, gięcie oraz ciągnięcie. Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów. Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC. - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5mm - Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,0mm - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: Ø 11,5mm - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: 16,0mm²

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.0mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 11.5mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 16.0mm²
  • black atramentized
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with bevel