Patenți Combi cu parghie mare cu manşoane multicomponent vopsit negru 180 mm

Cod articol.: 02 02 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Execuția obrajilor/gurii Dințat; lis
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 180 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 02 02 180
EAN / GTIN 4003773034896
Număr producător 02 02 180
L-Număr L70010 681
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • 35 % economie de forță față de cleștii combinați convenționali
  • Cu muchii tăioase (duritate aprox. 63 HRC) pentru utilizare intensă
  • lucru mai ușor datorită transmisiei optimizate
  • Tăiați mai ușor, prindeți, îndoiți și trageți cu putere
  • margine de tăiere lungă pentru cabluri mai groase
  • cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde pentru o utilizare versatilă
  • Spațiu de lumină precis și minim între fălcile de prindere, care asigură funcționarea optimă a tăișurilor de tăiere
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 63 HRC

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2,5 mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 2,0 mm
  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: Ø 11,5 mm
  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 16.0mm²
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare