{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené; hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka | 180 mm |
| Katalogové číslo | 02 02 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773034896 | |
| Číslo výrobce | 02 02 180 | |
| L-číslo | L70010 681 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |