{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Taschenmessschieber SOFT-SLIDE | |
| Opakowanie | torba | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| utwardzany | nie | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Odczyt | 0,008 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Długość szczęk L | 60 mm | |
| Ostrza pomiarowe | zak | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Podziałka noniusza mm/cale | zak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 0197508 | |
| EAN / GTIN | 4029713042219 | |
| Numer producenta | 0197508 | |
| Numer L | L40510 1996 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |