Pied à coulisse de poche, inox chromé mat ″SOFT-SLIDE″ lecture 1/20mm+1/128″ capacité 300 mm, becs 60 mm

Réf.: 0197508
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
Référence fabricant Taschenmessschieber SOFT-SLIDE
Emballage sacoche
Matériau acier inoxydable (INOX)
trempé non
Erreur admissible 0,05 mm
lecture 0,05 mm
lecture 0,008 pouce
Plage de mesure min 0 mm
plage de mesure max. 300 mm
longueur de bec L 60 mm
Pointes de mesure oui
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Blocage vis de blocage
Guidage glissière surélevée
Tableau de filetage tableau des pieds à coulisse
Métrologie mode analogique
graduation vernier mm/pouces oui
exécution pièces de lecture chromage mat
Norme ISO 13385
type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 0197508
EAN / GTIN 4029713042219
Réf. fabricant 0197508
Article hors catalogue L40510 1996
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fonctionnement régulier grâce à la surface de guidage à double recouvrement
  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Points de croisement intérieurs
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mesure quadridirectionnelle
  • Comprend une table de filetage

Description:

Pied à coulisse de poche SOFT-SLIDE avec vis de blocage, particulièrement doux, en acier inoxydable, parties de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec pointes croisées. La graduation principale est abaissée. Mesure quadruple possible, avec table de filetage à l'arrière, la jauge de profondeur est rectangulaire. Emballage standard : étui en simili-cuir

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : aucune
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 60 mm

Norme:

EN ISO 3650