Cyfrowy czujnik zegarowy DIALTRONIC, 50 mm, 0,001 mm, Ø 60 mm, IP54

Nr art.: 01930309
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 60 mm
Stopień ochrony IP IP54; IP67; IP54
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Oznaczenie producenta DIALTRONIC
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Powtarzalność 2 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01930309
EAN / GTIN 7630041152531
Numer producenta 01930309
Numer L L40620 101155

Opis

Opis:

Zakres pomiarowy: 50 mm
Obudowy: metal
Trzpień chwytowy: Stal stopowa
Trzpienie miernicze: Stal stopowa
Jednostki: mm/cal
Liczba przycisków: 3
Rozdzielczość: 0,001 mm
Stopień ochrony: IP54
nacisk pomiarowy: 1,1 ÷ 2,6 N/mm²
Odchylenie pomiarowe wskazań w całym zakresie pomiarowym (MPEe, przy wsuwanym pręcie): 5 µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w częściowym zakresie pomiarowym (MPEp, 1 mm): 3,2 µm
Granica powtórzenia (MPEr): 2 µm

Norma:
Wymiary: EN ISO 463
Usługi: norma producenta

Wymiary:
Gwinty do wkładek pomiarowych: M2,5
Chwyt mocujący: Ø 8 mm
Skala, Ø: 60 mm

Zakres dostawy obejmuje:
Czujnik zegarowy z wbudowaną wkładką kulistą o Ø 3 mm
Raport z pomiarów
Instrukcja szybkiego startu