{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 60 mm | |
| Indice de protection IP | IP54; IP67; IP54 | |
| Référence fabricant | DIALTRONIC | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 50 mm | |
| Répétabilité | 2 µm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Valeur de graduation, mode numérique | 0,001 mm | |
| Affichage éclairé | oui | |
| Unité de lecture, mode numérique | millimètre; pouce | |
| lecture | 0,001 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 01930309 | |
| EAN / GTIN | 7630041152531 | |
| Réf. fabricant | 01930309 | |
| Article hors catalogue | L40620 101155 |