{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 50 µm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Ostrza pomiarowe | zak | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
| Dla osób leworęcznych | zak | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Podziałka noniusza mm/cale | zak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 0182501 | |
| EAN / GTIN | 4029713026165 | |
| Numer producenta | 0182501 | |
| Numer L | L40510 2017 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |