Schuifmaat op zak links. ss 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Artikelnummer: 0182501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0182501
EAN/GTIN 4029713026165
Nummer fabrikant 0182501
L-nummer L40510 2017

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Borgschroef
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Zakmaat voor linkshandigen, gemaakt van roestvrij staal, afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05 mm en 1/128 inch, met borgschroef aan bovenzijde, met kruispunten, hoofdverdeling verlaagd, maakt 4-voudig meten mogelijk, incl. schroefdraadtabel aan achterzijde, de dieptemeter is rechthoekig. Standaard verpakking: imitatieleren etui

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

Factory standard