{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 38,1 mm | |
| Herstellerbezeichnung | TESATAST; standard | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | -0,762 mm | |
| Messbereich max. | 0,762 mm | |
| Messkraft min. | 0,5 N | |
| Messkraft max. | 1,5 N | |
| Schwenkbereich ± | 15 Grad | |
| Skalenteilungswert, analog | 0,013 mm | |
| Einheit Ablesung, analog | Zoll | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Fühlhebel |
| Artikelnummer | 01820007 | |
| EAN / GTIN | 7630041124156 | |
| Herstellernummer | 01820007 | |
| L-Nummer | L41140 714 |