TESATAST PERP 0,5MM 0,5MM D28

Réf.: 01810205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Diamètre boîtier 28 mm
Référence fabricant TESATAST RECH 0,5MM 0,5MM D28
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 0,5 mm
Forme modèle vertical
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 01810205
EAN / GTIN 7630041110555
Réf. fabricant 01810205
Article hors catalogue L41140 293

Description

Description:

Indicateur à levier analogique TESATAST, perpendiculaire, 0,5 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm