Trzpienie stożkowe z uchwytem stożkowym DIN 238, MK 5, uchwyt B16

Nr art.: 014920
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 014920
EAN / GTIN 4019208001678
Numer producenta 014920
Numer L L30250 1
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Połączenie między wrzecionem maszyny a głowicą mocującą narzędzie (np. uchwytem wiertarskim)
  • Trzpień stożkowy z wypustką wyrzutową DIN 228 część 1

Więcej informacji:

  • Trzpienie stożkowe z uchwytem stożkowym DIN 238, MK 5, mocowanie B16, w całości hartowany i szlifowany

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: B16
  • Masa: 1600 g
  • Mała średnica: 14,5 mm
  • Długość stożka uchwytu wiertarskiego: 24 mm
  • Długość: 196 mm
  • Długość stożka Morse’a: 149,5 mm
  • Stożek Morse’a: 5
  • Wymiar otworu stożka uchwytu wiertarskiego: 15 733 mm
  • Wymiary otworu stożka Morse’a: 44 399 mm