Mandrini conici con attacco conico DIN 238, MK 5, Shank B16

Codice art.: 014920
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 014920
EAN / GTIN 4019208001678
Codice del produttore 014920
Numero-L L30250 1
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Collegamento tra il mandrino della macchina e la testa di serraggio dell’utensile (ad es. mandrino)
  • Stelo con penne di trascinamento DIN 228 Parte 1

Maggiori informazioni:

  • Mandrini conici con attacco conico per mandrino DIN 238, CM 5, attacco B16, completamente temprati e rettificati

Proprietà:

  • Attacco: B16
  • Peso: 1600 g
  • Diametro ridotto: 14,5 mm
  • Lunghezza del cono del mandrino: 24 mm
  • Lunghezza: 196 mm
  • Lunghezza del cono Morse: 149,5 mm
  • Cono Morse: 5
  • Dimensione di apertura del cono del mandrino: 15.733 mm
  • Dimensione di apertura del cono Morse: 44.399 mm