Mandrins coniques avec cône de mandrin DIN 238, MK 5, Porte-outils B16

Réf.: 014920
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 014920
EAN / GTIN 4019208001678
Réf. fabricant 014920
Article hors catalogue L30250 1
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Liaison entre la broche de la machine et la tête de serrage de l’outil (par exemple, un mandrin de perçage)
  • Tige conique avec tenon DIN 228, partie 1

Plus d’informations:

  • Mandrins coniques avec cône de mandrin DIN 238, CM 5, logement B16, entièrement trempés et rectifiés

Caractéristique(s):

  • porte-outils: B16
  • Poids: 1600 g
  • Petit diamètre: 14,5 mm
  • Longueur du cône du mandrin: 24 mm
  • Longueur: 196 mm
  • Longueur du cône morse: 149,5 mm
  • Cône morse: 5
  • Cote d’ouverture du cône du mandrin: 15 733 mm
  • Dimension d’ouverture du cône morse: 44 399 mm