Podstawa magnetyczna 75 x 50 x 55 mm

Nr art.: 011364
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Szare
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M8×1,25
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 73 mm
Długość stopy magnetycznej 50 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 900 N
Materiał Metal
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 011364
Numer producenta 011364
Numer L L40010 6610
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podstawowy model V-Block.

Cecha szcz.:

  • rozmiar buta: 73 x 50 x 55
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M8 x 1,25
  • Rozmiar / Wymiar: 0,108 X 0,061 X 0,071 M
  • Siła zacisku (pionowa): 900
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne