Magnetisk base 75x50x55mm

Art.-nr.: 011364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve grå
Tilslutning gevind
Tilslutningsgevindstørrelse, gevind M8×1,25
Magnetfod ja
Magnetfod, bredde 73 mm
Magnetfod, længde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Magnetstyrke 900 N
Materiale Metal
Produkttype magnetfod

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 011364
Producentnummer 011364
L-nummer L40010 6610
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

V-blok basismodel.

Egenskab:

  • Fodstørrelse: 73 x 50 x 55
  • Gevind: M8 x 1,25
  • Størrelse / dimension: 0,108 X 0,061 X 0,071 M
  • Spændekraft (lodret): 900
  • Spændeelement: magnetisk