Base magnétique 75x50x55mm

Réf.: 011364
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur gris
Connexion filetage
Taille raccord fileté, filetage M8×1,25
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 73 mm
Base magnétique, longueur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 900 N
Matériau Métal
Type de produit base magnétique

Identification et classification

Référence article 011364
Réf. fabricant 011364
Article hors catalogue L40010 6610
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle de base de bloc en V.

Caractéristique(s):

  • Taille du pied: 73 x 50 x 55
  • Filetage: M8 x 1.25
  • Taille / dimension: 0,108 X 0,061 X 0,071 M
  • Force de serrage (verticale): 900
  • Dispositif de serrage: magnétiques