{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Szare | |
| Przyłącze | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF | M8×1,25 | |
| Podstawa magnetyczna | tak | |
| Szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
| Długość stopy magnetycznej | 58,5 mm | |
| Wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
| Promień działania | 280 mm | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 011359 | |
| Numer producenta | 011359 | |
| Numer L | L40010 3082 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |