• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Stativo articolato, base magnetica Raggio di lavoro di 280 mm

Codice art.: 011359
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore grigio
Attacco filettatura
Dimensione filettatura di raccordo, filettatura M8×1,25
Base magnetica
Larghezza base magnetica 50 mm
Lunghezza base magnetica 58,5 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Raggio d’azione 280 mm
Tipo di prodotto Supporto per comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 011359
Codice del produttore 011359
Numero-L L40010 3082
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con sistema di bloccaggio meccanico e regolazione fine. Consente di fissare un comparatore in qualsiasi posizione.

Proprietà:

  • Foro di montaggio ∅: Coda di rondine da 8 mm
  • Microregolazione: 1,3 mm/giro
  • Dimensioni del piede: 58,5 x 50,0 x 55,0
  • Filettatura: M8 x 1,25
  • Dimensioni: 0,307 X 0,145 X 0,115 M
  • Forza di serraggio (verticale): 750
  • Dispositivo di serraggio: Magnetiche