• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkstativ, Magnetfuß 280 mm Arbeitsradius

Artikel-Nr.: 011359
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe grau
Art Anschluss Gewinde
Anschlussgewindegröße, Gewinde M8×1,25
Magnetfuß ja
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Länge 58,5 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Aktionsradius 280 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 011359
Herstellernummer 011359
L-Nummer L40010 3082
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit mechanischem Verriegelungssystem und Feineinstellung. Ermöglicht das Fixieren einer Messuhr in jeder Position.

Merkmal:

  • Aufnahmebohrung ∅: 8 mm Schwalbenschwanz
  • Feineinstellung: 1,3 mm/Umdrehung
  • Fußgröße: 58.5 x 50.0 x 55.0
  • Gewinde: M8 x 1.25
  • Größe / Abmessung: 0,307 X 0,145 X 0,115 M
  • Klemmkraft (vertikale): 750
  • Spannvorrichtung: magnetisch