Zestaw wkrętaków SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny 5-cz.

Nr art.: 01034
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta Schraubendreher Set SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony; czarny; srebrna
Wersja proste
Liczba narzędzi 5
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01034
EAN / GTIN 4010995010348
Numer producenta 01034
Numer L L60070 1770
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest wkrętak SoftFinish® o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Różne rozmiary rękojeści są zawsze dostosowane do określonego połączenia śrubowego. Długi i smukły kształt, a także rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przykładanie większych momentów dokręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol śruby wytłoczony na końcu rękojeści. Dzięki optymalnej przyczepności wkrętak SoftFinish® nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Umiejscowienie twardych i miękkich stref w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy jednoczesnym szybkim i mocnym obracaniu. Chromowana matowo stal chromowo-wanadowo-molibdenowa zapewnia trwałość i solidność.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 5.5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 7.0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 8.0 mm x 125 mm (01024)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 10.0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 13.0 mm x 125 mm (01029)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 10.0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 13.0 mm x 125 mm (01029)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 5.5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 7.0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Wkrętak SoftFinish klucz nasadowy sześciokątny z trzonem okrągłym 8.0 mm x 125 mm (01024)