• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Topskruetrækkersæt SoftFinish Sekskant-topskruetrækker med 5 dele.

Art.-nr.: 01034
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01034
EAN/GTIN 4010995010348
Producentnummer 01034
L-nummer L60070 1770
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Anvendelse: Særlig egnet til arbejde under tør forhold
  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Skruetrækker SoftFinish Sekskant-topnøgle med rund bit 5.5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Sekskant-topnøgle med rund bit 7.0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Sekskant-topnøgle med rund bit 8.0 mm x 125 mm (01024)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Sekskant-topnøgle med rund bit 10.0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Sekskant-topnøgle med rund bit 13.0 mm x 125 mm (01029)