Juego de destornilladores SoftFinish® con llave de vaso hexagonal, de 5 unid.

Número de artículo: 01034
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Color, rojo Rojo vivo
Denominación del fabricante Schraubendreher Set SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro; plateado
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 5
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cuchilla redonda
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie aplicación mate cromada; material endurecido
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 01034
EAN / GTIN 4010995010348
Número del fabricante 01034
Número L L60070 1770
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Especialmente adecuado para aplicaciones en seco.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con varilla redonda 5.5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con varilla redonda 7.0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con varilla redonda 8.0 mm x 125 mm (01024)
  • 1x Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con varilla redonda 10.0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con varilla redonda 13.0 mm x 125 mm (01029)

Productos adecuados