IMICRO ANALOG .275-.35IN

Nr art.: 00880101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Odczyt w calach 0,0001 cal
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 5,08 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 52 mm
Min. zakres pomiarowy 6,985 mm
Maks. zakres pomiarowy 8,89 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00880101
EAN / GTIN 7630041122718
Numer producenta 00880101
Numer L L41140 740

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [in]: .275 ÷ .35
  • Max. permitted errors [in]: .0002
  • Repeatability limit [in]: .0002
  • Resolution [in]: .0001
  • Dimension A [mm]: 2,5
  • Dimension A [in]: .09
  • Dimension B [mm]: 2,5
  • Dimension B [in]: .09
  • Dimension C [mm]: 52
  • Dimension C [in]: 2.04

Opis:

Analogue internal micrometer IMICRO, .275-.350 in

Cecha szcz.:

  • Measuring faces: Hardened steel
  • Included in delivery: Micrometer; Measurement report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099