{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lectura pulgadas, pulg. | 0,0001 pul | |
| Lectura pulgadas | 0,0001 pul | |
| Número de agujas de medición | 3 ud. | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Agujas de medición | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Precisión ± | 5,08 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 52 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 6,985 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 8,89 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Certificado de prueba | sí |
| Número de artículo | 00880101 | |
| EAN / GTIN | 7630041122718 | |
| Número del fabricante | 00880101 | |
| Número L | L41140 740 |