SET IMICRO ANALOG .275-.5IN

Nr art.: 00880100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Odczyt w calach 0,0001 cal
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.; 3 szt.
Min. zakres pomiarowy 6,985 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,7 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00880100
EAN / GTIN 7630041122701
Numer producenta 00880100

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [in]: .275 ÷ .5
  • Resolution [in]: .0001

Opis:

Set of analogue internal micrometers IMICRO, .275-.500 in

Cecha szcz.:

  • Measuring faces: Hardened steel
  • Included in delivery: Measurement report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099