Set micrometru intern analogic .275-.5in

Cod articol.: 00880100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Citire inch, inch 0,0001 inch
Citire 0,0001 inch
Număr de ace de măsurare 3 buc.
Tip produs micrometru de interior
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Ace de măsurare
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Număr de micrometre 1 buc.; 3 buc.
Domeniu de măsurare min. 6,985 mm
Domeniu de măsurare max 12,7 mm
Standard DIN 863-4
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 00880100
EAN / GTIN 7630041122701
Număr producător 00880100

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [in]: .275 ÷ .5
  • Rezoluție [in]: .0001

Descriere:

Set de micrometre interioare analogice IMICRO, .275-.500 in

Caracteristică:

  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Inclus în livrare: Raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099