Imadło do wiertarek BSH, Rozmiar 3, Szerokość pieca 100, wersja dla majsterkowiczów

Nr art.: 007196
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 007196
EAN / GTIN 4019208198439
Numer producenta 007196
Numer L L30310 35
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Wersja dla majsterkowiczów do stojaka wiertarskiego.
  • System mocowania mechaniczny, ręczny.

Cechy techniczne:

  • Stała szczęka zaciskowa z trzema pryzmatami pionowymi i jednym pryzmatem poziomym
  • Płytka i wrzeciono oksydowane
  • Korpus z żeliwa szarego
  • Boczne otwory mocujące z podłużnymi szczelinami

Zastosowania:

  • Do bezpiecznego mocowania elementów obrabianych na wiertarkach i maszynach pomiarowych.

Zalety:

  • Ruchomy zacisk (w zakresie dostawy)
  • Obie szczęki z powierzchnią oporową do mocowania płaskich elementów

Więcej informacji:

  • Imadło do wiertarki BSH, rozmiar 3, szerokość szczęk 100 mm, małe, lekkie imadło dla majsterkowiczów

Cecha szcz.:

  • Wersja: BSH Mała, lekka wersja dla majsterkowiczów
  • szczęki szerokie: 100 mm
  • szerokość korpusu: 175 mm
  • długość całkowita: 273 mm
  • Masa: 4,2 kg
  • Rozmiar: 3
  • Wysokość szczęek: 25 mm
  • Wysokość: 57 mm
  • długość korpusu: 170 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • rozstaw rowków mocujących: 135
  • rozstaw: 90 mm