Étau pour perceuse BSH, Réf. 3, Largeur de mors 100, modèle à monter soi-même

Réf.: 007196
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 007196
EAN / GTIN 4019208198439
Réf. fabricant 007196
Article hors catalogue L30310 35
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Modèle pour bricoleurs destiné aux supports de perçage.
  • Système de serrage mécanique à commande manuelle.

Caractéristiques techniques:

  • Mors de serrage fixe avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal
  • Mâchoires et broche brunies
  • Corps de base en fonte grise
  • Fentes de serrage latérales à trous oblongs

Domaines d’application:

  • Pour le serrage sûr des pièces sur les perceuses et les instruments de mesure.

Avantages:

  • Poussoir mobile (fournir)
  • Les deux mâchoires sont dotées d’une surface d’appui pour le serrage de pièces plates

Plus d’informations:

  • Étau pour perceuse BSH, taille 3, largeur de mors 100, petit modèle léger pour le bricolage

Caractéristique(s):

  • Exécution: BSH Modèle de bricolage compact et léger
  • Mors larges: 100 mm
  • Largeur corps de base: 175 mm
  • Longueur totale: 273 mm
  • Poids: 4,2 kg
  • Réf.: 3
  • Hauteur des mâchoires: 25 mm
  • Hauteur: 57 mm
  • Longueur corps de base: 170 mm
  • Livraison: Pièce
  • Ecartement des rainures: 135
  • Capacité de serrage: 90 mm